※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M10
M3
M4
M5
M6
M8
質量(g)
19
19
19
13
16
22.1
20.5
25
30
35.3
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.6
1.9
2.4
2.9
3.5
4.1
4.7
3.4
6
7.3
8.5
7.4
9
10.6
12.4
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49279124
品番
SSHS-M8-60-FT
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
19
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴