NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
STP・STP-A/K スラストパット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
16
注文コード
49280016
品番
STP-16
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
6.1
寸法h(mm)
4