NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング位置決め部品
STP・STP-A/K スラストパット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
25
注文コード
49280086
品番
STP-25-A
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
21
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
8.4
寸法h(mm)
8