NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
ローラー数
12
注文コード
49281556
品番
SV6150-12Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥25,625
販売価格(税別)
¥
23,295
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
14.2
寸法D(Φmm)
6
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
9.5
寸法L(mm)
150
寸法M×P(mm)
2×50
寸法N(mm)
25
寸法a(mm)
31
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
5.2
寸法t(mm)
3
ストロークST(mm)
85
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
942
ローラー数
12
許容荷重(N)
11800
寸法F
M6
基本静定格荷重Co(N)
35500
基本動定格荷重C(N)
28500
CADデータダウンロード