NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
300
ローラー数
15
注文コード
49281662
品番
SV9300-15Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥49,689
販売価格(税別)
¥
45,172
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
20.2
寸法D(Φmm)
9
寸法E(mm)
9
寸法G(mm)
10.5
寸法L(mm)
300
寸法M×P(mm)
2×100
寸法N(mm)
50
寸法a(mm)
44
寸法d(mm)
6.8
寸法h(mm)
6.2
寸法t(mm)
4
ストロークST(mm)
175
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
4030
ローラー数
15
許容荷重(N)
32900
寸法F
M8
基本静定格荷重Co(N)
98900
基本動定格荷重C(N)
79300
CADデータダウンロード