NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
800
ローラー数
40
注文コード
49281714
品番
SV9800-40Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥124,904
販売価格(税別)
¥
113,549
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
20.2
寸法D(Φmm)
9
寸法E(mm)
9
寸法G(mm)
10.5
寸法L(mm)
800
寸法M×P(mm)
7×100
寸法N(mm)
50
寸法a(mm)
44
寸法d(mm)
6.8
寸法h(mm)
6.2
寸法t(mm)
4
ストロークST(mm)
475
材質(本体)
標準(スチール製)
質量(g)
10500
ローラー数
40
許容荷重(N)
94000
寸法F
M8
基本静定格荷重Co(N)
282000
基本動定格荷重C(N)
180000
CADデータダウンロード