NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
ローラー数
21
注文コード
49281793
品番
SVS1080-21Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥29,131
販売価格(税別)
¥
26,483
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
3.8
寸法D(Φmm)
1.5
寸法E(mm)
1.8
寸法G(mm)
3
寸法L(mm)
80
寸法M×P(mm)
7×10
寸法N(mm)
5
寸法a(mm)
8.5
寸法d(mm)
1.65
寸法h(mm)
1.4
寸法t(mm)
0.8
ストロークST(mm)
50
材質(本体)
耐食(ステンレス製)
質量(g)
34
ローラー数
21
許容荷重(N)
792
寸法F
M2
基本静定格荷重Co(N)
2380
基本動定格荷重C(N)
1650