NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SV スライドウェイ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
275
ローラー数
38
注文コード
49282003
品番
SVS3275-38Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥59,725
販売価格(税別)
¥
54,295
この商品は
寸法L・ローラー数
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
8.3
寸法D(Φmm)
3
寸法E(mm)
3.5
寸法G(mm)
6
寸法L(mm)
275
寸法M×P(mm)
10×25
寸法N(mm)
12.5
寸法a(mm)
18
寸法d(mm)
3.3
寸法h(mm)
3.1
寸法t(mm)
2
ストロークST(mm)
165
材質(本体)
耐食(ステンレス製)
質量(g)
514
ローラー数
38
許容荷重(N)
8200
寸法F
M4
基本静定格荷重Co(N)
24600
基本動定格荷重C(N)
14800