曜日別特売
CJ2B16-66Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2B16-66Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282144
CJ2B16-66Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282144

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)66クッション(-) ラバークッション(標準)注文コード49282144品番CJ2B16-66Z
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)66クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする