曜日別特売
CJ2B16-145Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282302

 

CJ2B16-145Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282302
CJ2B16-145Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282302

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)145クッション(-) ラバークッション(標準)注文コード49282302品番CJ2B16-145Z
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする