CJ2F16-160Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282485 CJ2F16-160Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282485

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)160 クッション(-) ラバークッション(標準) 注文コード49282485 品番CJ2F16-160Z
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はチューブ内径・ストローク・クッションなど134種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(-) ラバークッション(標準) ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする