CJ2B10-80ARZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282668 CJ2B10-80ARZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2 SMC 49282668

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CJ2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)80 クッション(A) エアクッション 注文コード49282668 品番CJ2B10-80ARZ
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はチューブ内径・ストローク・クッションなど134種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)80 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする