商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様標準周波数:2.4577MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:30pF 、 パッケージタイプ:HC49 、 ピン数:2 、 長さ:11.05mm 、 幅:4.65mm 、 高さ:13.46mm 、 寸法:11.05 x 4.65 x 13.46mm 、 周波数許容性:±20ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:600Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年@ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 発振モード:基本波 、 HC49及びHC49U IQD注文コード49282827品番LFXTAL003044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)