曜日別特売
SVLS-M6-12 SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49282974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVLS-M6-12 SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49282974
SVLS-M6-12 SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社) 49282974

SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM6
質量(g)3.5
3.5
3.2
4.2
4.9
2.8
12.9
14.9
17.4
19.8
0.7
0.8
0.5
0.6
1.3
1.5
1.7
1
1.2
2.3
2.5
3
2
6.4
7
8.3
9.5
11.1
12.7
14.3
内容量1パック(10個)注文コード49282974品番SVLS-M6-12
参考基準価格(税別)¥4,360販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
種別全ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴質量(g)3.5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする