曜日別特売
LFXTAL002996 IQD 水晶振動子 IQD 49283405

IQD 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(1000個)仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:シリンダ 、 ピン数:2 、 高さ:8.2mm 、 寸法:3 (Dia.) x 8.2mm 、 周波数許容性:±15ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃注文コード49283405品番LFXTAL002996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様標準周波数:32.768kHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:12.5pF 、 パッケージタイプ:シリンダ 、 ピン数:2 、 高さ:8.2mm 、 寸法:3 (Dia.) x 8.2mm 、 周波数許容性:±15ppm 、 シリーズ抵抗:50kΩ 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする