商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)仕様標準周波数:6MHz 、 実装タイプ:表面実装 、 負荷キャパシタンス:30pF 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:2 、 長さ:11.4mm 、 幅:4.9mm 、 高さ:4.3mm 、 寸法:11.4 x 4.9 x 4.3mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±50ppm 、 シリーズ抵抗:60Ω 、 周波数エージング:±5 ppm/年 @ 25 ℃ 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+60 ℃注文コード49283764品番LFXTAL016788
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)