曜日別特売
LFTVXO009917 IQD TCVCXO IQD 49284796

IQD TCVCXO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様出力周波数:20 MHz 、 周波数偏差:±0.5ppm 、 周波数エージング:±1 ppm/年@ 25 ℃ 、 コントロールパラメータ:電圧 、 最大シンメトリ:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 出力レベル:HCMOS 、 寸法:7 x 5 x 2mm 、 高さ:2mm 、 動作供給電圧 Max:3.3 V注文コード49284796品番LFTVXO009917
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様出力周波数:20 MHz 、 周波数偏差:±0.5ppm 、 周波数エージング:±1 ppm/年@ 25 ℃ 、 コントロールパラメータ:電圧 、 最大シンメトリ:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:4 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 出力レベル:HCMOS 、 寸法:7 x 5 x 2mm 、 高さ:2mm 、 動作供給電圧 Max:3.3 V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする