仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブRoHS指令(10物質対応)対応