Isocom フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49285103 品番H21A6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする