CDM2C20-325Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285608 CDM2C20-325Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C SMC 49285608

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)325 注文コード49285608 品番CDM2C20-325Z
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はチューブ内径・ストロークなど96種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)325 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする