ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(65個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:3μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms●最大電流変換率:200%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:CNY17-3
注文コード
49286074
品番
CNY17-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:3μs●最大入力電流:60 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms●最大電流変換率:200%●最小電流伝送率:100%●シリーズ:CNY17-3
RoHS指令(10物質対応)
対応