※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SVSX 高強度六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
12
10
12
16
20
25
6
8
30
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49286596
品番
SVSX-M5-12-88
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
質量(g)
2.9
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
5
表面処理
なし
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
8.5
ねじの呼び
M5
強度区分
8.8