寸法B2(mm)20.4
寸法C(mm)10.2
寸法D(Φmm)4
寸法G(mm)8
寸法L(mm)240
寸法M1(mm)5
寸法M2(mm)4
寸法N1(mm)20
寸法N2(mm)40
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)40
寸法P3(mm)40
寸法T(mm)2
寸法a(mm)11.5
寸法b1(mm)44
寸法d1(mm)4.3
寸法d2(mm)5(+0.012/0)
寸法h(mm)4.2
寸法t(mm)0.5
ストロークST(mm)150
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)770
ローラー数23
許容荷重(N)9680
寸法FM5
基本静定格荷重Co(N)29000
基本動定格荷重C(N)19700