NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
49288337
品番
SWAS-6-SC
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
呼び寸法
6
寸法d(mm)
4.7
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
15.7
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
0.47
外径D(Φmm)
15.7
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
4.7
寸法h(mm)
1.4