※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SWAS-SC 脱落防止ワッシャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
8
5
6
8
内径d(Φmm)
6.8
3.9
4.7
6.8
外径D(Φmm)
21.6
12.7
15.7
21.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
49288346
品番
SWAS-8-SC
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
呼び寸法
8
寸法d(mm)
6.8
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
21.6
材質
ステンレス(SUS302)
質量(g)
0.94
外径D(Φmm)
21.6
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
6.8
寸法h(mm)
1.9