NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
呼び
10
注文コード
49288364
品番
SWAS-10-VF-PC
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
10.5
D
21
呼び
10
表面処理
特殊化学研磨処理
質量(g)
3.9