※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
呼び
12
注文コード
49288373
品番
SWAS-12-VF
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
13
D
24
呼び
12
表面処理
表面処理なし
質量(g)
6