NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWAT-VF チタン座金(ガス抜き用溝つき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49288626
品番
SWAT-4-VF
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
材質
チタン
質量(g)
0.2
D
9
寸法d(mm)
4.3
呼び
4
表面処理
表面処理なし
寸法T(mm)
0.8