NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー(金属)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 丸平ワッシャー
SWF 高強度平座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49288714
品番
SWF-6
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
質量(g)
5
D
17(-0.43〜0)
寸法d(mm)
6.4(0〜+0.3)
呼び
6
寸法T(mm)
3
種類
平座金