NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWH・SWC シーリングロックワッシャ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49288741
品番
SWC-12
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び
12
質量(g)
0.7
タイプ
六角穴付きボルト用
D
19
寸法d(mm)
12.2
寸法T(mm)
4.4