SWH・SWC シーリングロックワッシャ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49288757 品番 SWC-4
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
呼び4 質量(g)0.1 タイプ六角穴付きボルト用 D7.7 寸法d(mm)4.1 寸法T(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49288836
2022-01-27
用途:
水がかかるカバーの取付用

水溶性切削オイルがかかる機械のカバーの取付に使用してみました。
単価が高いので購入は悩みましたが、品質はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする