NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWH・SWC シーリングロックワッシャ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49288766
品番
SWC-5
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
呼び
5
質量(g)
0.2
タイプ
六角穴付きボルト用
D
9.8
寸法d(mm)
5.15
寸法T(mm)
3