ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:1 A (ピーク電流)●絶縁電圧:5000 Vrms (最小)●論理出力:あり●最小電流伝送率:300%●シリーズ:6N138
注文コード
49288777
品番
6N138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:1 A (ピーク電流)●絶縁電圧:5000 Vrms (最小)●論理出力:あり●最小電流伝送率:300%●シリーズ:6N138
RoHS指令(10物質対応)
対応