SWN-8 SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49288906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWN-8 SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49288906
SWN-8 SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社) 49288906

SWN 薄形管用ナット

(8件のレビュー)
取扱い終了
ねじの呼び寸法G1
内容量1個注文コード49288906品番SWN-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
ねじの呼び寸法G1材質/仕上真鍮二面幅(mm)38厚さ(mm)5質量(g)12
関連資料:(0.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49288942
2022-05-23
用途: ホィールの除電
製造業

ホームセンターでは売っていないサイズだったので、ここで買えて助かりました。

対象商品 : 49288924
2022-03-23
用途: キャブレターパーツとして。
サービス業

なかなかこの薄さが無いのでここまで薄い物があると非常に助かります。

対象商品 : 49288897
2020-07-24
用途: 機械
製造業

通常のボルトでは付けられない物にすんなりはいりました。寸法ぴったりです。満足

対象商品 : 49288924
2020-06-30
用途: 薄いナットを探してました
製造業

スペースの問題から薄いサイズを探していました、
おかげさまでばっちりです。

対象商品 : 49288915
2018-09-28
用途: カプラの留め具に

非常に薄いナットで代品があまりなく貴重な商品です。
ただ、微妙に精度にばらつきがあるように感じる。
相手側の精度との組み合わせとは思うが、締め付けるときにきつくて削れてしまうことがある。

対象商品 : 49288951
2018-08-13
用途: 特殊部品に使用されるナットとして購入
建設業・工事業

強度が上がって同等以上モノでした。ホームセンターでは購入不可です。

対象商品 : 49288942
2017-08-02
用途: バイク部品の部材として
運輸・通信業

ホームセンターでは適切な部材が見当たらず、困っていました。
モノタロウHPに乗っていないかと捜したところ、狙い通りのものがありました。
特殊なサイズ(私が知らないだけかもしれないが)が、探しやすかったので助かりました。

対象商品 : 49288951
2016-03-09
用途: 電子機器作成

9mmVRのナットの予備用に購入しました。VR付属の物は1個なのでパネル面に浮かせて取り付ける場合ナットが不足してしまいます。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする