ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:8●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:7500%●最小電流伝送率:1500%●シリーズ:TIL198
注文コード
49288935
品番
TIL198B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:スルーホール実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:8●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:100μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms (最小)●最大電流変換率:7500%●最小電流伝送率:1500%●シリーズ:TIL198
RoHS指令(10物質対応)
対応