※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWR-5 SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 49289021 SWR-5 SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社) 49289021

SWR リブドロックワッシャ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 49289021 品番 SWR-5
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。

材質S70CM相当、四酸化鉄皮膜(黒) 外径D(Φmm)9 厚さt(mm)0.6 呼び5 内径d(Φmm)5.3 用途ゆるみ止め 質量(g)0.14 種類リブドロックワッシャ 硬度425-495HV 寸法d(mm)5.3 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)9 寸法h(mm)1.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49288967
2020-12-16
用途:
オートバイのミラー取り付け部に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのミラーを社外に換えたら取り付け部がスべりやすくなり、回ってしまうので回り止めに使いましたが、最高です。
ミラーの説明書にボルトを締め過ぎるとネジ切れやすいので注意と書かれていたので増し締めも心配で良い方法がないかと模索していました。
スプリングワッシャーでは見苦しく、ボルト径に合う物も無かったのでこの製品に救われました。

対象商品:
49289046
2019-08-08
用途:
まだ使用していませんが
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノルトロックよりも厚みがないので、それでいて
緩みにくいって言うならば、通常のスプリングワッシャより
使い勝手がよさそうです。
大事な場所に使いたいですね
自分は、バイクのスプロケットリア用に購入です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする