NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWS シール座金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
呼び
10
注文コード
49289143
品番
SWS-10
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シール座金
質量(g)
3.2
D
18
寸法d(mm)
10.2
呼び
10
寸法t(mm)
4
寸法T(mm)
3.8
寸法h(mm)
1.5
寸法c(mm)
15.1