※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWS シール座金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
呼び
3
注文コード
49289204
品番
SWS-3
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シール座金
質量(g)
0.2
D
7
寸法d(mm)
3.2
呼び
3
寸法t(mm)
2.2
寸法T(mm)
2.2
寸法h(mm)
0.5
寸法c(mm)
6.3