NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ワッシャー・スペーサー
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他ワッシャー
SWS シール座金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
呼び
5
注文コード
49289265
品番
SWS-5
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シール座金
質量(g)
0.6
D
9.5
寸法d(mm)
5.2
呼び
5
寸法t(mm)
2.7
寸法T(mm)
2.8
寸法h(mm)
0.8
寸法c(mm)
8.2