NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)の ゆるみ止めナット
SWUT チタンゆるみ止めナット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49289423
品番
SWUT-M5
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
質量(g)
0.8
寸法H(mm)
6.5
寸法D(mm)
8
寸法h(mm)
4
寸法c(mm)
9.2
材質
チタン
寸法m(mm)
M5