ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トライアック●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:AC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms●シリーズ:MOC302●オプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
注文コード
49289513
品番
MOC3023XSMT&R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トライアック●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:AC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms●シリーズ:MOC302●オプトカプラ、トライアック出力、Isocom Components
RoHS指令(10物質対応)
対応