ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms (最小)●最大電流変換率:400%●最小電流伝送率:20%●シリーズ:IS126
注文コード
49290204
品番
IS126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:NPNフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:2●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms (最小)●最大電流変換率:400%●最小電流伝送率:20%●シリーズ:IS126
RoHS指令(10物質対応)
対応