寸法L(mm)105
材質(本体)耐食(ステンレス製)
質量(g)440
寸法A(mm)16
寸法B(mm)15.5
寸法d(mm)4.5
寸法D(mm)7.5
寸法C(mm)8
取付穴サグリ穴
寸法B2(mm)16
寸法B1(mm)40
寸法h(mm)4.3
寸法N1(mm)27.5
寸法P1(mm)30
寸法P2(mm)50
寸法f(mm)7
寸法f1(mm)7.5
寸法f2(mm)90
寸法S1(mm)M4
ストロークST(mm)60
寸法M1(mm)1
許容荷重(N)2590
静的許容モーメント(N・m)MP:103/MY:95,7/MR:67.7
基本静定格荷重Co(N)7790
振れ精度(μm)T:3/S:5
基本動定格荷重C(N)6030
寸法f3(mm)55