NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
TA プラ取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290376
品番
TA-112
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法H(mm)
31
寸法L1(mm)
85
寸法h(mm)
22
寸法l(mm)
112
寸法l2(mm)
68
寸法m(mm)
M6
材質
フェノール樹脂
質量(g)
22
許容荷重(N)
500