NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
TA プラ取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290385
品番
TA-148
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法H(mm)
36
寸法L1(mm)
125
寸法h(mm)
24
寸法l(mm)
148
寸法l2(mm)
102
寸法m(mm)
M6
材質
フェノール樹脂
質量(g)
46
許容荷重(N)
500