NBK(鍋屋バイテック会社)
TAR 小型X軸ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ストローク(X距離)(mm)
±10
±45
±65
±10
±25
耐荷重(N)
78.5
49
78.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290525
品番
TAR-2550X
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±10
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
25
耐荷重(N)
78.5
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝