NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
TF コパー取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49290674
品番
TF-70
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
70
寸法h(mm)
22
寸法l(mm)
78
寸法m(mm)
M5
材質
黄銅
質量(g)
88
表面処理
クロムメッキ
許容荷重(N)
1000