TGY・TG ステンレス取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49290753 品番 TG-24
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
寸法A(mm)4 寸法H(mm)22 寸法L1(mm)20 寸法h(mm)18 寸法l(mm)24 寸法m(mm)M2.6 材質ステンレス 質量(g)4.5 表面処理バフ研磨 許容荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする