NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
TGY・TG ステンレス取手
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
8
寸法L1(mm)
100
注文コード
49290796
品番
TGY-108
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
寸法A・寸法L1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8
寸法H(mm)
35
寸法L1(mm)
100
寸法h(mm)
27
寸法l(mm)
108
寸法m(mm)
M5
材質
ステンレス
質量(g)
62
表面処理
バフ研磨
許容荷重(N)
1000