ISOCOM
ISOCOMの 電子部品(オンボード)
ISOCOMの 受動部品
ISOCOMの 光エレクトロニクス製品
Isocom フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(65個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:シュミットトリガー●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:0.1μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms, 7000 V Pk●標準降下時間:0.05μs●シリーズ:H11L3
注文コード
49290798
品番
H11L3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
945
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:シュミットトリガー●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:0.1μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5 kVrms, 7000 V Pk●標準降下時間:0.05μs●シリーズ:H11L3
RoHS指令(10物質対応)
対応